Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MSW50T15-CR4 | PANDUIT

PANDUIT | MSW50T15-CR4 | Custom Strapping, 304 SS, .50" (12.7mm) Wd, 100ft (30.5m), .015" (.38mm) Thickness, Pack of 100

  • Réf. fabricant MSW50T15-CR4
  • PART #PAN-MSW50T15-CR4
RoHS Compliant: YES
Size: 1/2"
Description

Custom length stainless steel strapping, AISI 304, .500" X 100'.

Caractéristiques
  • Fold over design provides high retained tension in mechanical fastening and cable bundling applications
  • After tensioning, cut end is locked inside low profile buckle - no sharp edges
  • For applications that require various bundle diameters
  • Supplied in reels of 82.5 feet (25m) (coated) or 100 feet (30.5m) (uncoated)
  • Provides job site versatility with minimum inventory
  • Packaging speeds removal of steel and includes bundle diameter cut-off guide
  • Available in AISI 304 stainless steel for general-purpose applications
  • Available in AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires