Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT-310B | ABB

ABB | MT-310B | Operator Potentiometer 10kOhm Chrome

  • Réf. fabricant MT-310B
  • PART #536488
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • Black knob with integrated position indication and marking in white
  • With resistor 10 kOhm
Spécifications
  • Color: Black
  • Size: 03 m Width X 03 m Height X 057 m Depth
  • Illumination: Non-Illuminated
Infos techniques et normes

RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires