Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT-4RV-A28 | HONEYWELL

HONEYWELL | MT-4RV-A28 | Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 10 A At 125 V DC/V AC (non-polarized), Straight Lever Actuator, 0,56 N [2.0oz] Max. Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, CSA, UL

  • Réf. fabricant MT-4RV-A28
  • PART #MT-4RV-A28
Type: MISCELLANEOUS
Description

Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 10 A at 125 V DC/V AC (non-polarized), Straight Lever Actuator, 0,56 N [2.0 oz] Max. Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, CSA, UL

Caractéristiques
  • Mounting interchangeability with BZ/BA switches
  • 10 A resistive at 125 V AC/V DC and 3 A resistive at 250 V DC
  • Straight Lever Actuator
  • Arc-extinguishing design in contact area
  • Arc Resistant Melamine case
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires