Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT150D-Q | PANDUIT

PANDUIT | MT150D-Q | Marker Tag, 304 SS, Circle, 1 Hole, 1.50" (38mm) x .035" (.89mm), Pack of 5

  • Réf. fabricant MT150D-Q
  • PART #PAN-MT150D-Q
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Marker tag, 1.50" circular, 304 Stainless Steel.

Caractéristiques
  • Provides permanent identification of pipes, conduit, valves, cables and equipment in harsh environments
  • Designed for use with PANDUIT(TM) Pan-Steel(TM) Stainless Steel Cable Ties for fast installation at lowest installed cost
  • All marker plates/tags can be embossed or laser etched with PANDUIT Factory Custom Marking Service
  • For on-site custom marking use the metal indenting machine
  • Designated plates feature easy feed design with a raised slot to simplify cable tie installation and improve productivity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires