Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT404C | PANASONIC

PANASONIC | MT404C | 4-channel FM Video Module Transmitter - Multimode (Up to 2.5 Km)

  • Réf. fabricant MT404C
  • PART #377015
Audio Support: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: BLADE
PTZ Control: NO
Type: TRANSMITTER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires