Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT45MLSC | PANASONIC

PANASONIC | MT45MLSC | Fiber Transmitter, 10/100 Mbs Ethernet Data Module - Multimode

  • Réf. fabricant MT45MLSC
  • PART #356334
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
PTZ Control: YES
Type: TRANSMITTER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires