Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT9215SS | AIGIS MECHTRONICS INC

AIGIS MECHTRONICS INC | MT9215SS | Stainless steel 15-in. L-shaped wall mount, feed-thru

  • Réf. fabricant MT9215SS
  • PART #371713
Duty Rating: MEDIUM
Mounting Type: FLUSH MOUNT WALL
Type: MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires