Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MT9218 | AIGIS MECHTRONICS INC

AIGIS MECHTRONICS INC | MT9218 | CORNER MOUNT ADAPTER WHITE, HOUSING MOUNT

  • Réf. fabricant MT9218
  • PART #433987
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CORNER
Type: HOUSING MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires