Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTK GREY | SCHLAGE

SCHLAGE | MTK GREY | MTK GREY PROX+SMART+KYPD MODULE,F/AD SE

  • Réf. fabricant MTK GREY
  • PART #CS452550
: -----
: 1
: GREY
: MULTI
: WTHR PRF
Capacity - Openings: 1
Color: GREY
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Product Type: CARD AND KEYPAD
Read Format: OTHER FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires