Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTM-1410 | AMERICAN FIBERTEK

AMERICAN FIBERTEK | MTM-1410 | TRANSCEIVER 1 CHANNEL COLOR TRANSMITTER MODULE WITH RS422 MTS. IN CAM.

  • Réf. fabricant MTM-1410
  • PART #259508
Data: 1 CH/1 WAY SERIAL
Fiber Type: MULTI MODE
Number of Channels: 1
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Signal Format: DIGITAL
Signal Type: COLOR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires