Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTM1H10-C | PANDUIT

PANDUIT | MTM1H10-C | Tie Mount, 304 SS, 1 Hole Foldover, #10 (5mm) Screw

  • Réf. fabricant MTM1H10-C
  • PART #327521
Length (in.): 7.9
Max. Bundle Dia. (in.): 2.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg. Qty.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Stainless steel tie mount, 1 hole mounting.

Caractéristiques
  • Low profile
  • One hole mounting
  • For use with standard, light-heavy and heavy cross section Pan-Steel(TM) Ties as well as .38 inch (9.5mm) wide strapping
  • 304 Stainless Steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires