Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTRJPMTRJP50D3 | COMPULINK

COMPULINK | MTRJPMTRJP50D3 | 2-Fiber Jumper 10ft / 3m 50 micron multimode MT-RJ to MT-RJ Composite OM2 SX150 Aqua

  • Réf. fabricant MTRJPMTRJP50D3
  • PART #255515
Connector Type: MT-RJ - MT-RJ
Fiber Type: OM2
Length (ft.): 10.0
Length (m): 3
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor: Compu-Link
Description

These cable assemblies are MTRJ female to MTRJ female fiber optic patch cords. The assemblies are constructed using aqua jacketed 50/125 riser rated OM2 rated 1.6mm zipcordage. Also available in other lengths.
This product is discontinued by the sup pli

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires