Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTRJPMTRJPD5 | COMPULINK

COMPULINK | MTRJPMTRJPD5 | 2-Fiber Jumper 16.4ft / 5m 62.5 micron multimode MT-RJ to MT-RJ Composite, STANDARD PERFORAMCE OM1

  • Réf. fabricant MTRJPMTRJPD5
  • PART #223747
Connector Type: MT-RJ - MT-RJ
Fiber Type: OM1
Length (ft.): 16.4
Length (m): 5
Length: 5 M : 16.4 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor No. Female: CABL ASY-F
Vendor: Cabl Asy-F
Description

These cable assemblies are MTRJ female to MTRJ female fiber optic patch cords. The assemblies are constructed using orange jacketed 62.5/125 riser rated OM1 rated 1.6mm zipcordage. Also available in other lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires