Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MTRJSTC3-UPSM | COMPULINK

COMPULINK | MTRJSTC3-UPSM | 2-Fiber Jumper 10ft / 3m Single-mode MT-RJ Composite to ST ceramic Ultra Polish OS2

  • Réf. fabricant MTRJSTC3-UPSM
  • PART #266926
Connector Type: MT-RJ - ST
Fiber Type: OS2
Length (ft.): 10.0
Length (m): 3
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor No.: LCCLCCD1-SM
Vendor: Cabl Asy-F
Description

These ultrapolished cable assemblies are MTRJ female to ST fiber optic patch cords. The assemblies are constructed using yellow jacketed single-mode riser rated OS2 rated 1.6mm zipcordage. Also available in other lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires