Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MUNL-12 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | MUNL-12 | Mortise Unlatch - 12 V DC

  • Réf. fabricant MUNL-12
  • PART #CS242278
: -----
: 12DC
: 3/4
: Y
Frame Material: WOOD OR HOLLOW METAL
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Mounting: UNIVERSAL
Product Type: CYLINDRICAL OR MORTISE LOCKS
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Switches: LATCHBOLT MONITOR
UL: UL 3-HOUR FIRE LABEL
Voltage and Duty INT: 12 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Warranty: LIFETIME
Caractéristiques
  • No cutting or altering of the jamb required
  • Releases under preload
  • Fits standard ANSI 4-7/8" [123.8 mm] strike cutout
  • Motorized, no solenoids
  • Fully concealed installation
  • Maintains deadlatch function at all times
  • Continuous duty
  • Latch status sensostandard
  • One model works with most North American Mortise Locks (Sargent 7800 and 8200 require tab kit model #STK-1 for retrofit installations)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires