Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-B045-100-CS | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-B045-100-CS | Lens,Manually Adjustable Focal Length (Nominal: 4.5 to 10 mm), Horizontal Image Angles: 32º to 75º (5MP Sensor); 39-89º (6MP Sensor)

  • Réf. fabricant MX-B045-100-CS | 4047438026604
  • PART #659887
Type: LENS
Description

Suitable for all MOBOTIX cameras with CS-Mount.

Caractéristiques
  • CS Vario lens B045-100-CS
  • Variable focal length: 4,5-10 mm
  • Variable aperture: f/1.6-2.3
  • Variable image angle (horizontalxvertical, with 6 MP sensor): 39º-89ºx29º-65º (MX Order number before June, 2015: MX-OPTCS-L24-54)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires