Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-D25-BOD1 | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-D25-BOD1 | D25 Camera Module, 6 MP Moonlight, B&W, IP65

  • Réf. fabricant MX-D25-BOD1
  • PART #660136
Caractéristiques
  • D25 camera module (body) with 6 Megapixel Moonlight Sensor, B/W (night)
  • Lens to be ordered individually (MX-B036 to MX-B237)
  • Max. image size: 6 MP (3072x2048)
  • IP65, -30 to 50ºC (-22 to 122ºF)
  • Internal DVR: 4 GB microSD
  • Temperature sensor, shock
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires