Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-F-C5-04B | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-F-C5-04B | Tool-Less Max Module, Flat 5e Comp, T568A/B, Gray, Bulk

  • Réf. fabricant MX-F-C5-04B
  • PART #282018
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The tool-less MAX 5e module provides category 5e system performance and user-friendly installation features. Our tool-less termination allows all eight conductors to be terminated simultaneously when the termination cap is pressed into place. The compact size provides high-density connectivity in the work area and telecommunications room.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires