Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-F-FA-01 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-F-FA-01 | Max Module, Flat, F-Type Black

  • Réf. fabricant MX-F-FA-01
  • PART #239259
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: F
Description

For terminating coaxial cables at the work area or telecommunications room, Siemon's coax MAX modules are available with both BNC and F-type adapters. The F-type is available in both flat and angled while the BNC is available in flat only. They each include a space for using color coded icons to identify type of service.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires