Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-F1-LC-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-F1-LC-02 | Max Module, Flat, LC Duplex White, Beige Adapter

  • Réf. fabricant MX-F1-LC-02
  • PART #286045
Connector Type: LC
Fiber Count: 1
Description

Siemon MAX fiber adapter modules are compatible with all MAX series faceplates, modular furniture adapters, surface mount boxes and patch panels. All fiber adapters are "universal" to support either multimode or single-mode fiber connections.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires