Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-FLEX-OPT-DM-BL | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-FLEX-OPT-DM-BL | DualMount for Surveillance of One Area with Two Sensor Modules (in Particular, for Day and Night), -22-140ºF, IP65

  • Réf. fabricant MX-FLEX-OPT-DM-BL | 4047438021869
  • PART #659908
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Suitable for all available Sensor Modules of the S15D (Not Included).

Caractéristiques
  • For surveillance of one area with two sensor modules (in particular, for day and night)
  • Suitable for all available sensor modules of the S15D (not included)
  • Concealed cabling, weatherproof from -30 to 60ºC/-22 to 140ºF
  • Suitable for ceiling installat
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires