Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-FLEX-OPT-SM-BL | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-FLEX-OPT-SM-BL | DualMount for Surveillance of Long and Narrow Spaces (e.g., Bus, Train, Hallway, etc.) without Blind Spots, Concealed cabling

  • Réf. fabricant MX-FLEX-OPT-SM-BL | 4047438021845
  • PART #659909
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Two Sensor Modules of the S15D can be integrated in the mount (Not Included).

Caractéristiques
  • For surveillance of long and narrow spaces (e.g., bus, train, hallway, etc.) without blind spots
  • Two sensor modules of the S15D can be integrated in the mount (not included)
  • For all 5 MP and 6 MP Sensor modules
  • Concealed cabling, weatherproof from -30
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires