Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-FP-S-06-SS-L | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-FP-S-06-SS-L | Faceplate, Single Gang, 6 Openings, MX, Stainless Steel, with Label Holder

  • Réf. fabricant MX-FP-S-06-SS-L
  • PART #249123
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Description

Single and double gang stainless steel MAX faceplates for use with flat and angled MAX modules. Brushed finish on plates mask minor scratches and scuffs that may occur during day-to-day usage.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires