Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-HFP-04-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-HFP-04-02 | Max Horizontal Faceplate, Aus/Ita 4-Port, White

  • Réf. fabricant MX-HFP-04-02
  • PART #260723
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Number of Ports: 4
Description

Single gang horizontal MAX Australian/Italian Faceplates support from one to four MAX Modules.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires