Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-M25-N016 | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-M25-N016 | Hemispheric IP Camera with 6 MP Moonlight, B&W/Night, Fisheye B016 IP66

  • Réf. fabricant MX-M25-N016
  • PART #660150
Caractéristiques
  • Hemispheric IP camera with 6 Megapixel Moonlight Sensor, B/W (night)
  • Fisheye Lens B016 (focal length 1.6 mm, f/2.0, 180ºx180º)
  • Max. image size: 6 MP (3072x2048)
  • IP66, -30 to 50ºC (-22 to 122ºF)
  • Internal DVR: 4 GB microSD
  • HD Audio with integra
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires