Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-OPT-IO3-INT | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-OPT-IO3-INT | Extension Module for the Indoor Cameras I25, C25 and P25 (to be Mounted on the Backside)

  • Réf. fabricant MX-OPT-IO3-INT | 4047438025928
  • PART #659910
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

For the connection of external Sensors (e.g., door or window contacts) and switching of external devices (e.g., relays with lamps and motors).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires