Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-SM-D-CS | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-SM-D-CS | Sensor Module S15/M15, Standard Lens, CS, 6 MP Moonlight, Color, IP66, White

  • Réf. fabricant MX-SM-D-CS
  • PART #660169
Caractéristiques
  • Sensor Module S15/M15 for standard lenses with CS mount (e.g., MX-B045-100-CS)
  • 6 Megapixel Moonlight Sensor, color (day)
  • Max. image size: 6 MP (3072x2048)
  • IP66, -30 to 60ºC / -22 to 140ºF (only with lens protection cap)
  • Color: White
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires