Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-SM-D10-BL-6MP | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-SM-D10-BL-6MP | Sensor Module 6 MP Lens, L10-F2.0 (Day), Black

  • Réf. fabricant MX-SM-D10-BL-6MP | 4047438022750
  • PART #632252
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 6 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires