Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-SM-N20-LPF-BL-6MP-F1.8 | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-SM-N20-LPF-BL-6MP-F1.8 | Sensor Module S15D/M15D with HD Premium Lens L20 (f/1.8, Horiz. Image Angle 105º), Moonlight Sensor Night, 6MP/3072x2048, LPF Special Lens, IP66, Black

  • Réf. fabricant MX-SM-N20-LPF-BL-6MP-F1.8 | 4047438022927
  • PART #659928
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires