Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-SM-PTMOUNT-THERMAL-L135-BL | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-SM-PTMOUNT-THERMAL-L135-BL | PT Mount/Thermal Image Sensor for the S15D, IR Range 7.5-13.5 Micrometer, Uncooled Micro Bolometer, Up to 9 fps, Germanium Lens (Included): L65, Horizontal/Vertical Image

  • Réf. fabricant MX-SM-PTMOUNT-THERMAL-L135-BL | 4047438026390
  • PART #659940
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires