Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-SMZ2-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-SMZ2-02 | Surface Mount Box, 2 Openings, ZMAX, White

  • Réf. fabricant MX-SMZ2-02
  • PART #403656
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Compatible with all other single port MAX modules, but require the use of icons to secure the modules into the bezel
  • Snap-on cover with designation areas for color-coded icons/tabs and write-on labels
  • Cable/raceway entry - Breakouts on three sides and bottom
  • Cable tie anchor points facilitates strain relief for cable
  • MAX bezels included allows flat MAX modules to be secured in place
  • Optional spring-loaded shutter doors offer added protection from dust and other contaminants
  • Label cover conceals screw for added security if desired
  • Built-in cable management features ensure proper bend radius for copper or fiber
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires