Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-TFP-S-06-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-TFP-S-06-02 | Max Tamperproof Faceplate 6-Port, Single Gang, White

  • Réf. fabricant MX-TFP-S-06-02
  • PART #264463
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Description

Siemon's tamper-proof MAX faceplates provide a secure, low profile solution for mounting our complete line of MAX modules. The design features a one-piece base which accepts up to six angled MAX modules and is secured by a solid cover and a choice of tamper-proof star or standard slotted head screw. The base mounts to any single gang outlet (including Siemon's fiber outlet box).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires