Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-V25-D036 | MOBOTIX

MOBOTIX | MX-V25-D036 | IP Indoor Camera for Ceiling Mounting

  • Réf. fabricant MX-V25-D036
  • PART #701738
Environment: INDOOR
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Manually adjustable lens tilt angle 0º to -90º
  • 6 Megapixel Moonlight Sensor, color (day)
  • Ultra wide lens B036 (focal length 3.6 mm, f/1.8, 103º x 77º)
  • Max. image size: 6MP (3072 x 2048)
  • IP20, 0 to 40ºC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires