Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX-WP-K6-SS | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX-WP-K6-SS | Wall Phone Faceplates, MAX Series, Stainless Steel, with keystone MAX module

  • Réf. fabricant MX-WP-K6-SS
  • PART #311218
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: YES
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 1
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Siemon offers a plastic wall phone faceplate with 4-pair USOC jack included and a MAX Series stainless steel wall phone faceplate with keystone MAX module included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires