Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX5-07B | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | MX5-07B | Copper, Outlet, MAX, UTP, Category 5e, RJ45, Angled, Green, Punch down, T568A/B, with Door, Bulk Pack

  • Réf. fabricant MX5-07B
  • PART #357001
Category: CATEGORY 5E
Color: GREEN
Number of Ports: 1
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Punch-down MAX 5e modules significantly exceed category 5e performance with component and channel performance to 160 MHz. These modules offer all the functional advantages of our 10G and MAX 6 outlets and feature our S310 punch-down block making termination quick and easy.

Caractéristiques
  • Featuring universal T568A/B wiring with component and channel performance to 160 MHz.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires