Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MX6-PMB7R1080 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | MX6-PMB7R1080 | MX6-PMB7R1080: PIG MOD 96R SC

  • Réf. fabricant MX6-PMB7R1080
  • PART #361250
Connector Type: SC - PIGTAIL
Fiber Type: OS1
Number of Fibers: 96 FIBER
Type: MODULES
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires