Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MXC2003YL | MAXCELL

MAXCELL | MXC2003YL | STANDARD, 2 IN, 3 CELL TEXTILE INNERDUCT, YELLOW

  • Réf. fabricant MXC2003YL
  • PART #312610-BULK
Color: YELLOW
Construction: SMOOTH OUTSIDE / SMOOTH INSIDE
Diameter: 2"
Fabric Cell Count: 3 CELL
Includes Pull Tape: NO
Location: INDOOR
Type: GENERAL PURPOSE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires