Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MXC3456BK5300 | MAXCELL

MAXCELL | MXC3456BK5300 | Innerduct, MaxCell, 3" 3 Cell, Standard, Black, 5300' reel

  • Réf. fabricant MXC3456BK5300
  • PART #312601
Color: BLACK
Diameter: 3"
Fabric Cell Count: 3 CELL
Includes Pull Tape: YES
Location: MIXED USE
Type: FABRIC
Description

Innerduct, Textile, MaxCell, 3" 3 Cell, Standard, Black, 5300' reel, with color coded 1200lb pull tapes

Caractéristiques
  • Factory Preinstalled Colored Coded 1250lb Pull Tapes
  • Pre-Lubed
  • Footage Markers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires