Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MXRC-1 | AMERICAN FIBERTEK

AMERICAN FIBERTEK | MXRC-1 | Rack for MX modules including power supply

  • Réf. fabricant MXRC-1
  • PART #369094
Design Features: MODULAR PORT CONFIGURATION
Device Technology: MIXED
No Exp Modules/Slots: 9-12
Number of Ports: 25-48
Power Cords: USA
Type of Device: CHASSIS SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires