Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N-FXE-SC-02 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | N-FXE-SC-02 | Fast Ethernet Network Interface Cards (2) 100BASE-FX 1310 nm multimode (SC) [2 km/1.2 miles]

  • Réf. fabricant N-FXE-SC-02
  • PART #456478
Device Technology: 100BASEFX
Device: PC CARDS
Caractéristiques
  • Non-blocking full wire speed performance
  • Store-and-forward architecture
  • 10-inch design for desktop or rackmount
  • Static MAC addresses for secure network
  • Backpressure and flow control
  • Console port on rear panel
  • Conforms to IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3x Ethernet Standards
  • Automatic MDI/MDIX crossover for each 10Base-T/100Base-TX port
  • LED indicators for Power, 100M, LK/ACT, FD/COL
Spécifications
  • Port One: (8) 10/100BASE-TX (RJ45) [100 m/328 ft.]
  • Port Two: (1) 100BASE-FX 1300nm multimode (ST) [2 km/1.2 mi.]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires