Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N-NXT-BOX-ANG | EYELOCK

EYELOCK | N-NXT-BOX-ANG | Nano NXT Angle Mount Box

  • Réf. fabricant N-NXT-BOX-ANG
  • PART #707694
Biometric Read Format: IRIS RECOGNITION
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Product Type: BIOMETRIC
Description

Powder coated metal box compatible with nano NXT for installations near a corner where mounting the nano NXT, angled toward the user, makes using the nano NXT easier.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires