Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N-NXT-BOX-STD | EYELOCK

EYELOCK | N-NXT-BOX-STD | Nano NXT Surface Mount Box

  • Réf. fabricant N-NXT-BOX-STD
  • PART #707690
Biometric Read Format: IRIS RECOGNITION
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Product Type: BIOMETRIC
Description

N-NXT-BOX-STD
Powder coated metal box compatible with nano NXT for installations where a traditional 2-gang box is not feasible. Includes VESA hole pattern for desk mount, turnstile, and other specialty applications.

Must be a reseller to purchase tis product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires