Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N-NXT | EYELOCK

EYELOCK | N-NXT | Nano NXT Wall Mount Iris Biometric Reader - Includes EyEnroll Software

  • Réf. fabricant N-NXT | NANO NXT
  • PART #698901
Biometric Read Format: IRIS RECOGNITION
Card Read Format: MULTI-TECHNOLOGY
Color: BLACK
Environmental: INDOOR
Product Type: BIOMETRIC
Description

Wall mounted iris biometric authentication system for replacing or enhancing traditional card reader based applications. Includes EyEnroll enrollment software, as well as a local matcher license (up to 20,000 users).

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires