Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N020-01K-GY | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N020-01K-GY | Designed for patch (outside wall) cabling applications

  • Réf. fabricant N020-01K-GY
  • PART #641970
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 1000 FT. : 304.8 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Tripp Lite's 1,000-ft. gray category 5e (Cat5e) stranded PVC bulk cable is best suited for patch (outside wall) cabling applications. This 24 AWG 4-pair stranded UTP cable has a PVC jacket and is rated for 350MHz/1Gbps communication. Transition speed rating up to 100Mbps. meets most current industry standards including IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 and ETL (category 5e draft 11).

Caractéristiques
  • PVC 4-pair stranded UTP
Applications

24 AWG 4-pair stranded UTP cable with PVC CMR jacket

Spécifications
  • Length: 1,000 ft. Color: gray
Infos techniques et normes

Rated for 350MHz/ 1Gbps communication

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires