Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N022-01K-GY | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N022-01K-GY | Designed for premise (in-wall) cabling applications

  • Réf. fabricant N022-01K-GY
  • PART #641971
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 1000 FT. : 304.8 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Tripp Lite's 1000-ft. gray category 5e (Cat5e) solid PVC bulk cable is designed for premise (in-wall) cabling applications. This 24 AWG 4-pair solid cable has a PVC jacket and is rated for 350MHz/1Gbps communication. Used for all non-plenum horizontal wiring applications. Meets most current industry standards including IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC11801 and ETL (category 5e, draft 11).

Caractéristiques
  • Rated for 350MHz/ 1Gbps communication
Applications

24 AWG 4-pair solid cable with PVC CMR Rated jacket

Spécifications
  • Length: 1000-ft. Color: gray
Infos techniques et normes

Meets most current industry standards including IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 and ETL (category 5e draft 11)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires