Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N030-100 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N030-100 | RJ45 Plugs for Round Solid / Stranded Conductor 4-pair Cat5e Cable

  • Réf. fabricant N030-100
  • PART #549052
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: MOD PLUG-RJ45
Description

100-Pack RJ45 Modular plug for use on Solid Conductor Cat5e cable, N022-01K-GY, or, Tripp Lite Zero-Skew cable, P524-01K ( Can be used for Stranded wire as well ). Contacts are 50 micron Gold for optimum signal transmission. For stranded conductor Cat5e RJ45s, see Tripp Lite N031-050.

Caractéristiques
  • For use with Cat5e Solid ( or Stranded ) Conductor Round 4-pair cable
  • Works with most RJ45 Crimp Tools ( excluding AMP )
  • 50 Micron Gold Contacts
  • Package Includes: 100pc RJ45 Solid Conductor Round Opening RJ45 Plugs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires