Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N032-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N032-001 | For Cat5 and Cat5e applications

  • Réf. fabricant N032-001
  • PART #641976
Category: CATEGORY 5E
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Tripp Lite's Cat5e standalone RJ45 straight inline coupler provides a female-to-female, feed-through connection. It allows you to extend the length of a Cat5e patch cable by adding another Cat5e patch cable. Shielded housing protects against EMI/RFI.

Applications

Shielded housing protects against EMI/RFI

Spécifications
  • Straight-through design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires