Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N033-001 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N033-001 | Use to connect two RJ45 patch cables for a longer cable length

  • Réf. fabricant N033-001
  • PART #641977
Type: MOD PLUG-RJ45
Description

Tripp Lite's RJ45 straight inline coupler provides a female-to-female feed-through connection. It allows you to extend the length of an RJ45 patch cable by adding on another RJ45 patch cable. This coupler is not Cat5/Cat5e rated - for use with telephone type applications. For Cat5/Cat5e rated couplers, see Tripp Lite N032-001.

Spécifications
  • Allows readily available Cat5e/Cat6 patch cables to be used
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires