Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N042-001-WH | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N042-001-WH | Single Gang White Faceplate, 2 Keystone Cutouts

  • Réf. fabricant N042-001-WH
  • PART #641980
Color: WHITE
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Tripp Lite N042-001-WH, 2-Port Keystone Faceplate, use with Tripp Lite N238 series Cat6/Cat5e Keystone Jacks. Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases. Tripp Lite

Applications

Vinyl storage pouch

Spécifications
  • Coax adapters and terminator for testing BNC and F type coax cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires