Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
N046-000 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | N046-000 | Professional, Installer Grade 110/66 Impact Punch Down Tool

  • Réf. fabricant N046-000
  • PART #641982
Drive / Blade: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: TOOL OTHER
Width / Diameter: NONE
Description

Tripp Lite's professional grade, high-volume Punch Down Cable Installation Tool, with adjustable impact, is the perfect multi-purpose tool for punching down Cat5/Cat6 cable to 110 jacks and patch panels, or, telephone wire to 66M blocks. Each blade (110 or 66) contains a cutting and non-cutting side. The blade not being used is stored in the handle compartment. Adjustable High/Low actuation setting accommodates termination requirements or installer preference.

Caractéristiques
  • Rugged, Polyacetal Resin frame for long-life use
Applications

Adjustable impact preference

Spécifications
  • Handle compartment for storing blade not in use
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires